Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06945-20016 06945-20016 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0229-20016-500.jpg
img_K0229-20016-500.jpg
img_Z06945-Buegelgriff-abgewinkelt-Pull-handle-angled-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034184
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06945-20016
EAN/GTIN:
     4059495141176
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
norelem bügelgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Querschnitt rund · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Rundaluminium EN AW-6060. Ausführung: geschliffen, glasgestrahlt und mattglänzend schwarz eloxiert. Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Beliebige Grifflängen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
A:
200
B:
116
D:
M8
D1:
16
H:
98
L:
216
Tragkraft N:
1.000
Bestellnummer Abschlussscheibe:
06945-16
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff l 200, 06945-20016, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 8,90*
ab € 27,82*
€ 37,46*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,64*
€ 42,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.