Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06948-01-1800384 06948-01-1800384 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06948-01-1800384 06948-01-1800384 Rohrgriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034222
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06948-01-1800384
EAN/GTIN:
     4059495459950
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite Der neu gestaltete Rohrgriff Bighand ermöglicht aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der ausgewählten Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besticht durch sein zeitloses und elegantes Design und passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an. Werkstoff: Ovalrohr Aluminium. Endstücke Thermoplast Polyamid. Abdeckkappen Thermoplast Polyamid. Aufnahmebuchsen Edelstahl. Ausführung: Ovalrohr in schwarzgrau pulverbeschichtet (glänzend), schwarz eloxiert (matt) und natur eloxiert (matt). Endstücke schwarzgrau RAL 7021. Abdeckkappen in schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, verkehrsrot RAL 3020, signalgrün RAL 6032 und verkehrsblau RAL 5017. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Farbkennziffer einfügen. Hinweis: Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für einen sicheren und dauerhaften Halt wird die Zylinderschraube mit Innensechskant und Gewindesicherung empfohlen. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100°C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 180 °C. Montage: Die Bauform der Endstücke ist so ausgeführt, dass die Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite möglich ist. Hierfür sind DIN-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder Sechskantschrauben in Gewindegröße M8 vorgesehen. Nach der Montage können die Abdeckkappen von Hand eingedrückt werden. An den Abdeckkappen sind beidseitig Schlitze angebracht, um eine zerstörungsfreie Demontage mittels Schraubendreher zu ermöglichen. Auf Anfrage: Achsabstand ""A"" in abgestuften Sonderlängen. Zubehör: 07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 mit Gewindesicherung 07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 Sechskantschrauben DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 07210 Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 07300 Scheiben DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Bighand
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Ovalrohr:
natur
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Farbe Abdeckung:
verkehrsrot RAL 3020
A:
180
B:
39,2
D:
8
H:
75,5
L:
213,4
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,27 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.