Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06951-13006 06951-13006 Profilgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0233-08006-500.jpg
img_K0233-08006-500.jpg
img_Z06951-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034360
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06951-13006
EAN/GTIN:
     4059495141374
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Griffmaterial: Profil-Edelstahl, 1.4404 · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Profil-Edelstahl 1.4404. Ausführung: gestrahlt und mattglänzend elektropoliert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Beliebige andere Längen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Profilgriff
A:
130
D:
M6
H:
35
L:
150
T:
30
Tragkraft N:
1.000
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, 06951-13006, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 55,92*
€ 71,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,55*
€ 88,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,2278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,9799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.