Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06952-086053 06952-086053 Profilgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0234-100053-500.jpg
img_K0234-100053-500.jpg
img_Z06952-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034362
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06952-086053
EAN/GTIN:
     4059495141398
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie · Montage: von der Bedienseite · Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert. Hinweis: Profilgriffe sind mit Innengewinde M6 oder mit Durchgangsbohrung für M5 Senkschrauben zur seitlichen Montage erhältlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
Form:
B
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
A:
86
D:
5,5
H:
59
L:
106
T:
50
Tragkraft N:
500
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofilgriff, profilgriff form: b, griffleisten, 06952-086053, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 26,61*
€ 36,02*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 42,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.