Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06956-096041 06956-096041 Rohrgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0235-096041-500.jpg
img_K0235-096041-500.jpg
img_Z06956-Rohrgriff-abgewinkelt-Tubular-handle-angled-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034376
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06956-096041
EAN/GTIN:
     4059495141534
Suchbegriffe:
Rohrgriff
Winkelschenkelgriff
norelem rohrgriff
rohrgriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen · Querschnitt rund · Montage: von der Rückseite Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing. Ausführung: Verbindungsrohr naturfarben oder schwarz eloxiert bzw. Edelstahl feingeschliffen. Griffschenkel mattschwarz. Hinweis: Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffschenkel durch Klemmstege. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
Farbe Grundkörper:
natur eloxiert
A:
96
B:
24
D:
M4
H:
40
L:
108
Tragkraft N:
200
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: 06956-096041, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
1
€ 8,90*
ab € 8,34*
€ 11,78*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 12,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.