Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06966-01-09441 06966-01-09441 Schalengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06966-01-09441 06966-01-09441 Schalengriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034450
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06966-01-09441
EAN/GTIN:
     4059495433257
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff norelem
schalengriff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · In Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm · Schnelle und einfache Montage ohne Befestigungsmaterial Werkstoff: Polyamid Ausführung: schwarz Hinweis: Griffschalen einklipsbar in Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm. Die Maße der Einbauöffnungen für die verschiedenen Materialstärken finden Sie in der Zeichnung.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Schalengriff
A:
5
A1:
80
B1:
28,7
H:
41
H1:
13,5
L1:
94
S:
1,5
T:
17
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 06966-01-09441, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.