| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM034453 Herst.-Nr.: 06970-1120000 EAN/GTIN: 4059495142265 |
| |
|
| | |
| · Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Geringe Einbautiefe · Für Boden- und Montageplatten, Schubladen · Selbstrückschwenkend Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Ausführung: hochglanz-elektropoliert. Hinweis: Edelstahlklappgriffe mit geringer Einbautiefe. Für Boden- und Montageplatten oder Schubladen. Mit Rückstellfeder. Nach Betätigung schwenkt der Griff selbstständig in seine Ruhestellung zurück. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | klappbar | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Schalengriff | Form: | A | Ausführung 2: | anschraubbar | H: | 120 | L: | 98 | L1: | 120 | T: | 22 | Tragkraft N: | 200 | Gewicht: | 0,21 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06970-1120000, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 29,57* | € 38,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,84* | € 38,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|