Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06975-100081 06975-100081 Bügelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06975Anwb1-500.jpg
img_06975Anwb1-500.jpg
img_Z06975-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034456
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06975-100081
EAN/GTIN:
     4059495142296
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik · Ideal für doppelflügelige Türen, Ergonomische Form und Durchgreifschutz für Hände · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite · Befestigungsmaterial inklusive Werkstoff: Thermoplast PA glaskugelverstärkt. Ausführung: schwarz Hinweis: Bügelgriffe abgewinkelt mit ergonomischer Form und Durchgreifschutz für die Hände. Zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofilen. Ideal für doppelflügelige Türen. Befestigung mit Sechskant- oder Zylinderschrauben M8. Abdeckkappen sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
abgewinkelt
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bügelgriff
Form:
A
A:
100
B:
73
D:
8,5
H:
65
L:
134
Tragkraft N:
1.000
Bestellnummer Abdeckkappen:
06975-1
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 06975-100081, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,94*
€ 5,95*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.