| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM034560 Herst.-Nr.: 07030-24500 EAN/GTIN: 4059495143330 |
| |
|
| | |
| · Mit Einschraubstopp Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Gewinde gerollt. M6uM12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14uM36 vergütet auf 8.8, schwarz. Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Stiftschraube | D: | M24 | L: | 500 | B1: | 35 | B2: | 315 | Gewicht: | 1,5 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07030-24500, Originalteile, Unterlegscheibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,99* | € 30,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,12* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|