Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07040-22100 07040-22100 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0698-24250-500.jpg
img_K0698-24250-500.jpg
img_Z07040-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034666
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07040-22100
EAN/GTIN:
     4059495144412
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
· Schnelle Montage für Nutenmaßen von 6 bis 42 mm · Gerolltes Gewinde (erhöhte Festigkeit) Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6uM12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14uM36 vergütet auf 8.8, schwarz. Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schraube
Nutbreite:
22
D1:
M20
L:
100
A:
21,7
B:
65
E1/E2:
35
K:
14
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787, 07040-22100, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
1
€ 8,90*
ab € 10,34*
€ 14,39*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,51*
€ 15,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.