Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07100-51040 07100-51040 Kugeldruckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0380-51230-500.jpg
img_K0380-51230-500.jpg
img_Z07100-nn--de_FV-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034911
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07100-51040
EAN/GTIN:
     4059495146416
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gehärtet · Verschiedene Kugelformen Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Form:
FV
D:
M10
D1:
6,0
D3:
16
L:
40
L1:
4,5
L2:
10
Kugel-Ø:
7,0
SW:
8
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
12
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: 07100-51040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
€ 8,90*
ab € 18,00*
€ 23,43*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,02*
€ 26,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.