| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM034915 Herst.-Nr.: 07100-51280 EAN/GTIN: 4059495146454 |
| |
|
| | |
| · Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gehärtet · Verschiedene Kugelformen Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Kopf | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Kugeldruckschraube | Form: | FV | D: | M12 | D1: | 7,2 | D3: | 18 | L: | 80 | L1: | 44,0 | L2: | 12 | Kugel-Ø: | 8,5 | SW: | 10 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 18 | Gewicht: | 0,08 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07100-51280, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 20,37* | € 26,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,17* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|