Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07101-10420 07101-10420 Kugeldruckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0381-10820-500.jpg
img_K0381-10820-500.jpg
img_Z07101-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034921
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07101-10420
EAN/GTIN:
     4059495146515
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gehärtet · Verschiedene Kugelformen Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: blank. Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Form:
A
D:
M4
D3:
7,0
L:
19,9
L1:
2,1
L2:
4
Kugel-Ø:
2,5
SW:
3
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: 07101-10420, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
1
€ 8,90*
ab € 3,04*
€ 4,38*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.