Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07105-20616 07105-20616 Kugeldruckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0666-21025-500.jpg
img_K0666-21025-500.jpg
img_Z07105-20610-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034995
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07105-20616
EAN/GTIN:
     4059495147253
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Kugel gehärtet · Ideal für nicht planparallele Flächen · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Zeichnungshinweis: Form B: mit abgeflachter Kugel L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Kopf
Benennung:
Kugeldruckschraube
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Form:
B
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
D:
M6
D1:
3,0
L:
16,1
L1:
7,0
Kugel-Ø:
4,0
SW:
3
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: 07105-20616, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
99
1
€ 8,90*
ab € 3,69*
€ 5,33*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 5,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.