Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07111-50816 07111-50816 Kugeldruckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07111-50816 07111-50816 Kugeldruckschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035368
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07111-50816
EAN/GTIN:
     4059495345789
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m8 form b
kugeldruckschraube m8
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Ideal für nicht planparallele Flächen · Beweglich gelagerte Kugel passt sich bis zu 9° an Werkstoff: Schraube und Kugel Edelstahl. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als ""Klebestifte"" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Form:
BV
D:
M8
D1:
4,1
L:
16,3
Kugel-Ø:
5,5
SW:
4
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b, 07111-50816, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.