| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM035388 Herst.-Nr.: 07111-80625 EAN/GTIN: 4059495150680 |
| |
|
| | |
| · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage · Ideal für saubere, polierte Druckflächen · Keramikkugel: Hohe Zähigkeit und Festigkeit · Keramikkugel: Hervorragendes Verschleißverhalten · Keramikkugel: Gute chemische Beständigkeit Werkstoff: Schraube Edelstahl. Kugel Edelstahl, POM oder Keramik Si3N4. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als äKlebestifteo konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Siliziumnitrid (Si3N4) zeichnet sich besonders durch eine Kombination von hervorragenden Werkstoffeigenschaften aus. Diese umfassen z.B. hohe Zähigkeit und Festigkeit, hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit. Zeichnungshinweis: Form A: Kugel aus Edelstahl Form D: Kugel aus POM Form E: Kugel aus Keramik Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Kopf | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Kugeldruckschraube | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07111-80625, Originalteile |
| | |
| |