| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM035845 Herst.-Nr.: 07120-08X40 EAN/GTIN: 4059495155029 |
| |
|
| | |
| · Wird in Verbindung mit einem Druckstück K0392 zum Spannen verwendet · Werkstoff: Stahl oder Edelstahl · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl: Druckzapfen einsatzgehärtet, schwarz. Edelstahl: blank. Hinweis: Der Druckzapfen der Gewindestifte DIN 6332 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück 07140 zum Spannen verwendet werden kann. Zeichnungshinweis: 1) Sprengring Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Druckzapfen | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gewindestift | D1: | M8 | L1: | 40 | D2: | 6,0 | D3: | 5,4 | L: | 32,5 | L2: | 7,5 | L3: | 3,0 | L5: | 3,0 | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07120-08X40, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,88* | € 1,25* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,83* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|