Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07126-180105 07126-180105 Drehmoment-Dreisterngriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07126-180105 07126-180105 Drehmoment-Dreisterngriff
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036046
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07126-180105
EAN/GTIN:
     4059495299600
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
norelem dreisterngriff
dreistern griff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten · Maximales Drehmoment durch hörbares Klicken Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Edelstahl, gehärtet. Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Edelstahlteile elektrolytisch poliert. Hinweis: Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Drehmoment-Dreisterngriff
D:
M10
D1:
80
D2:
29,2
H:
53,5
H1:
31
T:
13
Drehmoment Nm:
5
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: 07126-180105, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,7304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,7673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,0061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.