Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07144-1A2 07144-1A2 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07144-1A2 07144-1A2 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036119
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-1A2
EAN/GTIN:
     4059495593470
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers · Verschiedene Materialien Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkteller
Bestellnummer Form B:
07144-3A2
D:
20
D1:
1/4-20
H:
15
H2:
2,5
T:
8,5
SW:
10
Belastbarkeit max. kN:
10
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: 07144-1A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.