Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07144-1A3 07144-1A3 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07144-1A3 07144-1A3 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036120
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-1A3
EAN/GTIN:
     4059495593487
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers · Verschiedene Materialien Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkteller
Bestellnummer Form B:
07144-3A3
D:
25
D1:
5/16-18
H:
18
H2:
4,0
T:
9,0
SW:
13
Belastbarkeit max. kN:
18
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 07144-1A3, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.