Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07144-4A5 07144-4A5 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07144-4A5 07144-4A5 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036154
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-4A5
EAN/GTIN:
     4059495593661
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers · Verschiedene Materialien Werkstoff, Ausführung: Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Hinweis: Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers. Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last der Gelenkteller eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Gelenkteller
Form:
G
D:
40
D1:
1/2-13
H:
29
H2:
6
T:
12
SW:
19
Belastbarkeit max. kN:
17
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 07144-4A5, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.