Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07144-5A5 07144-5A5 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07144-5A5 07144-5A5 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036166
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-5A5
EAN/GTIN:
     4059495593722
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers · Verschiedene Materialien Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Gelenkteller
Bestellnummer Form D:
07144-2A5
D:
40
D1:
1/2-13
H:
26
H2:
6,0
T:
12,0
SW:
19
Belastbarkeit max. kN:
18
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: 07144-5A5, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.