Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07144-5A7 07144-5A7 Gelenkteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07144-5A7 07144-5A7 Gelenkteller
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM036168
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-5A7
EAN/GTIN:
     4059495593746
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers · Verschiedene Materialien Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Gelenkteller
Bestellnummer Form D:
07144-2A7
D:
60
D1:
3/4-10
H:
42
H2:
8,0
T:
18,0
SW:
30
Belastbarkeit max. kN:
22
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: 07144-5A7, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.