Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07166-04X6 07166-04X6 Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07166-06x16-500.jpg
img_07166-06x16-500.jpg
img_Z07166-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM037530
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07166-04X6
EAN/GTIN:
     4059495162904
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
· Ideal für formschlüssige Verbindungen · Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A2) Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A2-70, blank. Hinweis: Bei M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 beträgt der Spitzenwinkel 120°.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant und Spitze
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gewindestift
Material:
Stahl
D1:
M4
L:
6
T:
1,5
SW:
2,0
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914, 07166-04X6, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,159*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,102*
€ 0,168*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,168*
€ 0,1999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,1797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,1726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,1618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,1559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,1214
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.