Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07170-02-12X40 07170-02-12X40 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07170-02-12X40 07170-02-12X40 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM037698
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07170-02-12X40
EAN/GTIN:
     4059495697994
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich · Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung · Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Hinweis: Dünnschaftschrauben werden vorzugsweise mit einem Sicherungselement gegen unbeabsichtigtes Verlieren gesichert. So wird die EU-Norm 2006/42/EG erfüllt. Mit der optional erhältlichen Sicherungsscheibe wird die Schraube vor dem Einschrauben unverlierbar mit dem Bauteil verbunden. Hierzu wird die Scheibe über den Gewindeteil aufgedreht und kann sich anschließend auf dem Dünnschaft frei bewegen. Der Schraubenschaft wird z.B. durch Federkerbwirkung nicht beschädigt. Ein selbsttätiges wieder Herausdrehen ist im manuellen Betrieb ausgeschlossen. Jedoch kann die Scheibe mit etwas Feingefühl wieder von der Schraube zerstörungsfrei entfernt werden. Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt. Auf Anfrage: Zollgewinde, Gewindelänge, Schaftlänge Zubehör: Sicherungsscheiben 07170-03.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Ausführung 1:
mit Dünnschaft
D:
M12
D1:
23,8
D2:
9,5
B:
14,5
H:
8,6
K:
10,0
L:
40
SW:
18
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: 07170-02-12X40, 1.4404, A4, Edelstahl, Edelstahlschraube, Hygiene, Hygienebereich, hygienic, Hygienic DESIGN, Inox, NovoNox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.