Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07170-11-2110X45 07170-11-2110X45 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07170-11-2110X45 07170-11-2110X45 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM037895
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07170-11-2110X45
EAN/GTIN:
     4059495700977
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
· Edelstahl 1.4404 · Größe M4 - M16 · Vormontierter, austauschbarer Dichtring · Lebensmittelkonforme Werkstoffe · Reinigungsoptimierte Geometrie Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab. Werkstoff: Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra = 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Vormontierter, austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Sechskantschraube inkl. Dichtring. Zubehör: Dichtringe 07301. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11. Gewindeausführung: M4 - M16. Zeichnungshinweis: 1) Sechskantschraube 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Dichtung
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Form:
B
Form-Typ:
mit Schaft
Oberfläche Grundkörper:
unpoliert
B:
26
D:
M10
D1:
22
D2:
23,74
H:
2,5
K:
22,1
L:
45
L1:
15,0
R:
4
SW:
16
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: 07170-11-2110X45, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.