Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07171-04X18 07171-04X18 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07171-04X18 07171-04X18 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM038245
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07171-04X18
EAN/GTIN:
     4059495366845
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8,8
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
D:
M4
L:
18
SW:
7
E:
7,66
K:
2,8
Gewicht:
0,0022 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,169*
€ 0,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,1797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,146*
€ 0,1737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,1618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,1559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,1214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.