Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07171-404X18 07171-404X18 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07171-404X18 07171-404X18 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM038565
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07171-404X18
EAN/GTIN:
     4059495367668
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8,8
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
D:
M4
L:
18
SW:
7
E:
7,66
K:
2,8
Gewicht:
0,0022 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,187*
€ 0,2225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,1987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,1916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,1714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,1333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.