Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07171-604X18 07171-604X18 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07171-604X18 07171-604X18 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM038750
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07171-604X18
EAN/GTIN:
     4059495719627
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
· Edelstahl A2 oder Edelstahl A4 · Blank Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Festigkeitsklasse:
70
Oberfläche Grundkörper:
blank
D:
M4
L:
18
SW:
7,0
E:
7,66
K:
2,8
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: 07171-604X18, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.