Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07175-412X25 07175-412X25 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07175-412X25 07175-412X25 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039598
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07175-412X25
EAN/GTIN:
     4059495352251
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Senkschraube
Material:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
Festigkeitsklasse:
8,8
D:
M12
L:
25
K:
6,5
T:
4,6
D1:
24
SW:
8,0
Gewicht:
0,027 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.