Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07180-0650 07180-0650 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0396-12100-500.jpg
img_K0396-12100-500.jpg
img_Z07180-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039676
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07180-0650
EAN/GTIN:
     4059495166278
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Hinweis: Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
Bestellnummer Edelstahl A2 blank:
07180-10650
B:
18
D1:
M6
D2:
6
D3:
14
L:
50
R:
4,0
S:
7
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, norelem din 444, 07180-0650, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
129
1
€ 8,90*
ab € 2,63*
€ 3,89*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.