| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM039699 Herst.-Nr.: 07180-12130 EAN/GTIN: 4059495166506 |
| |
|
| | |
| · Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl A2-70, blank. Hinweis: Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Augenschraube | Bestellnummer Edelstahl A2 blank: | 07180-112130 | B: | 36 | D1: | M12 | D2: | 12 | D3: | 25 | L: | 130 | R: | 6,0 | S: | 14 | Gewicht: | 0,13 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,85* | € 12,49* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,91* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|