Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-0660 07181-0660 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-0660 07181-0660 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039706
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-0660
EAN/GTIN:
     4059495443454
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M6
D2:
6
D3:
14
L:
60
L1 max.:
14
R:
4
S:
7
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m6x60, augenschraube din 444, augenschraube din 444 m6, 07181-0660, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.