Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-12130 07181-12130 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-12130 07181-12130 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039754
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-12130
EAN/GTIN:
     4059495443652
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M12
D2:
12
D3:
25
L:
130
L1 max.:
23
R:
6
S:
14
Gewicht:
0,025 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.