Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-16120 07181-16120 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-16120 07181-16120 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039760
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-16120
EAN/GTIN:
     4059495443690
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M16
D2:
16
D3:
32
L:
120
L1 max.:
27
R:
6
S:
17
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din444 m16x120, augenschraube din 444, augenschraube din 444 m16, 07181-16120, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.