Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-20100 07181-20100 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-20100 07181-20100 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039765
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-20100
EAN/GTIN:
     4059495443720
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M20
D2:
18
D3:
40
L:
100
L1 max.:
32
R:
6
S:
22
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m20x100, augenschraube din 444 m20, augenschraube din 444, 07181-20100, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.