Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-24160 07181-24160 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-24160 07181-24160 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039769
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-24160
EAN/GTIN:
     4059495443768
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M24
D2:
22
D3:
45
L:
160
L1 max.:
40
R:
10
S:
25
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 24 x 160, augenschraube din 444, augenschraube din 444 m24, 07181-24160, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.