Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07181-24240 07181-24240 Augenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07181-24240 07181-24240 Augenschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039770
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07181-24240
EAN/GTIN:
     4059495443775
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
· Als Lagerbolzen, Schwenkscharniere und Führungen einsetzbar · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge. Passender Achsbolzen siehe 04250. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit langem Gewinde
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Augenschraube
D1:
M24
D2:
22
D3:
45
L:
240
L1 max.:
40
R:
10
S:
25
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, din 444 m24 x 240, augenschraube din 444, augenschraube din 444 m24, 07181-24240, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.