Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07199-1210X16 07199-1210X16 Flügelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07199-1210X16 07199-1210X16 Flügelschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039859
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07199-1210X16
EAN/GTIN:
     4059495376707
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
· Können ohne Werkzeug angezogen werden Werkstoff: Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Flügelschraube
Form:
AM
D:
M10
L:
16
A max.:
35,3
D2 max.:
15,3
K:
17,3
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Flügelschraube ohne Norm, flügelschraube ohne norm m10x25, din 316, 07199-1210X16, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.