Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07212-210 07212-210 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0700-2124-500.jpg
img_K0700-2124-500.jpg
img_Z07212-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040112
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07212-210
EAN/GTIN:
     4059495167329
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
· Ideal für Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantmutter
Ausführung 1:
niedrige Form
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
D:
M10
E:
18,90
H:
5,0
SW:
17
Gewicht:
0,0064 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
Lager 955
11
1
€ 8,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.