Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07217-204 07217-204 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07217-204 07217-204 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040268
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07217-204
EAN/GTIN:
     4059495377193
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8, galvanisch verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flansch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantmutter
D:
M4
D1:
10,0
C:
0,9
H:
4,65
SW:
7
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Sechskantmutter ohne Norm, din 6923 m4, din 6923, 07217-204, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.