Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07260-10 07260-10 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0702-18-500.jpg
img_K0702-18-500.jpg
img_Z07260-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040347
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07260-10
EAN/GTIN:
     4059495167879
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
· Ausführung: Stahl oder Edelstahl A2 Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 10, blank (schwarz). Edelstahl A2-70, blank. Hinweis: Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen 07420 Form D und G verwendet werden. Merkmale: Form B: mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
1,5D hoch
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Sechskantmutter
D:
M10
H = 1,5 x D:
15,0
D1:
11,5
SW:
16
E:
18,4
R:
15,0
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, Sechskantmutter ohne Norm, norelem sechskantmutter din6330, sechskantmutter ohne norm, 07260-10, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,70*
12 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.