Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07303-06 07303-06 Spannscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07303-06 07303-06 Spannscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040531
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07303-06
EAN/GTIN:
     4059495377353
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
· Hohe Federwirkung · Zum Ausgleich von Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen · Gehärtet Werkstoff: Federstahl. Ausführung: gehärtet, blank geölt oder mechanisch verzinkt. Hinweis: Durch die spezielle Formgebung (geformt wie eine Tellerfeder) erreicht die Spannscheibe eine hohe Federwirkung. Die Federkraft welche bei Belastung (Flachdrücken) der Spannscheibe entsteht beträgt 70 - 90% der entsprechenden Anpresskraft einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 - 10.9. Spannscheiben werden verwendet, um Setzungserscheinungen in Schraubverbindungen auszugleichen und ein daraus resultierendes Lockern oder Lösen der Verbindung zu verhindern. Die Sicherung erfolgt rein kraftschlüssig.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannscheibe
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, blank und geölt
für Schrauben:
M6
D1:
6,4
D2:
14
H:
2,0
S:
1,5
Gewicht:
0,0013 KG
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, 07303-06, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.