Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07320-08 07320-08 Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07320-08 07320-08 Scheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040658
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07320-08
EAN/GTIN:
     4059495168746
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
· Erhöhte Festigkeit · Für erhöhte Kraftanforderungen Werkstoff: Stahl oder EN AW-7022. Ausführung: Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 u 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz. Stahl gedreht: brüniert. Aluminium gedreht, eloxiert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
Bestellnummer Aluminium:
07320-208
Bestellnummer Stahl gedreht:
07320-308
D1:
8,4
D2:
23
H:
4,0
für Schraube:
M8
Gewicht:
0,0094 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 07320-08, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.