| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM040669 Herst.-Nr.: 07320-214 EAN/GTIN: 4059495168852 |
| |
|
| | |
| · Erhöhte Festigkeit · Für erhöhte Kraftanforderungen Werkstoff: Stahl oder EN AW-7022. Ausführung: Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 u 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz. Stahl gedreht: brüniert. Aluminium gedreht, eloxiert. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Scheibe | Gewicht: | 0,015 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,13* | € 5,94* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,68* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|