Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07320-30 07320-30 Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0867-16-500.jpg
img_K0867-16-500.jpg
img_Z07320-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040679
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07320-30
EAN/GTIN:
     4059495168951
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
· Erhöhte Festigkeit · Für erhöhte Kraftanforderungen Werkstoff: Stahl oder EN AW-7022. Ausführung: Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 u 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz. Stahl gedreht: brüniert. Aluminium gedreht, eloxiert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
Bestellnummer Aluminium:
07320-230
D1:
31,0
D2:
68
H:
10,0
für Schraube:
M30
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, 07320-30, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
371
1
€ 8,90*
ab € 3,74*
€ 5,46*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.