Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07332-0320 07332-0320 Sicherungsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07332-0320 07332-0320 Sicherungsscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040807
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07332-0320
EAN/GTIN:
     4059495378664
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
· Einfaches Sicherungselement · Werden in der Nut einer Welle eingesetzt · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Federstahl oder Edelstahl 1.4122. Ausführung: Federstahl blank. Edelstahl blank. Hinweis: Sicherungsscheiben werden in der Nut einer Welle eingesetzt. Sie sind nach DIN 6799 genormt und für kleinere Wellen gedacht. Nennmaß = Nutdurchmesser D2 Zeichnungshinweis: 1) ungespannt 2) gespannt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Wellen
Material Grundkörper:
Federstahl
Benennung:
Sicherungsscheibe
A:
2,70
D1:
4-5
D2:
3,2
D3:
7,30
H:
0,6
M:
0,64
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 federstahl, din 6799, 07332-0320, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
62
1
€ 8,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
18 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.