Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07336-1050X80 07336-1050X80 Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07336-1050X80 07336-1050X80 Splint
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040871
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07336-1050X80
EAN/GTIN:
     4059495355061
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
· Dient als Sicherungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden. Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen. Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Splint
Bohrungsdurchmesser:
5,0
D1 max.:
4,6
L:
80
A min.:
2,0
B:
10,0
C max.:
9,2
für Schrauben:
20-27
für Bolzen Ø:
17-23
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 07336-1050X80, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.