Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

07336-2016X25 07336-2016X25 Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07336-2016X25 07336-2016X25 Splint
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040888
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07336-2016X25
EAN/GTIN:
     4059495355238
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
· Dient als Sicherungselement · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden. Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen. Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Splint
Bohrungsdurchmesser:
1,6
D1 max.:
1,4
L:
25
A min.:
1**
B:
3,2
C max.:
2,8
für Schrauben:
5,5-7
für Bolzen Ø:
5-6
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 07336-2016X25, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.