Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07375-00416 07375-00416 Vorlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0173-00525-500.jpg
img_K0173-00525-500.jpg
img_Z07375-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040980
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07375-00416
EAN/GTIN:
     4059495169422
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
· Axiale Befestigung und Sicherung für Handräder und Kurbeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Vorlegscheiben aus Stahl als Gegenstück von Magneten · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Zusammen mit einer Senkschraube DIN EN ISO 2009 oder DIN EN ISO 10642 werden die Vorlegscheiben an der Stirnfläche von Wellenenden zur axialen Befestigung und Sicherung von Handrädern und Kurbeln mit Passfedernut eingesetzt. Die Vorlegscheiben können bei den Handrädern 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 und Handkurbeln 06500, 06502 verwendet werden. Die Vorlegscheiben aus Stahl können als Gegenstück von Magneten benutzt werden. Zeichnungshinweis: D3 = für Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 1) Senkschraube ISO 2009 und ISO 10642 2) Vorlegscheibe 3) Handrad 4) Welle
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Vorlegscheibe
D1:
4,3
D2:
16
D3:
8,4
H:
3,0
G:
M4
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: 07375-00416, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,11*
Lager 955
33
1
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.